

12,94 €/ Stückexkl. MwSt
15,40 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 12Mindestbestellmenge: 12
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | TEROSON |
Serie | Terostat-92 |
Inhalt | 310 ml |
Farbe | Grau |
Betriebstemperatur | von -40 bis 70 °C |
Material | PU |