Eriks
TEROSON

TEROSON BOND ALL-IN-ONE PRIMER, 100 ml Flasche

  • ERIKS:14081150
  • Hersteller:2670909
Image 1
TEROSON® BOND All-In-One-Primer wurde speziell für das TEROSON BOND Scheibenklebstoffauftragssystem für die Vorbehandlung von Klebeoberflächen konzipiert. Als Grundschicht für die Polyurethan-Raupe aufgetragen fördert er die Haftung und den UV-Schutz des Scheibenklebstoffs. Für die Anwendung auf Glas, Lack, Keramik und vorbeschichteten Scheiben. Ermöglicht eine Reaktivierung der vorhandenen, zurückgeschnittenen Polyurethan-Scheibenklebstoffraupe. Oberflächenvorbereitung mit TEROSON® BOND Glasreiniger und TEROSON® BOND Schwamm empfohlen.
Zur Liste hinzufügen

38,68 €/ Stückexkl. MwSt

46,03 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
TEROSON