Eriks
TEGERA

TEGERA Synthetikhandschuh 8840 CRF Omni Größe 9

  • ERIKS:14790437
  • Hersteller:8840-9
Image 1
Sehr dünner und geschmeidiger Schnittschutzhandschuh (Kl. B), hergestellt mit der fortschrittlichen CRF® Omni Technologie, aus Nylon und Spandex. Für Abnahmeprüfungen oder zur Verwendung als Innenhandschuh. Bequemer 18-gg-Strick ohne Beschichtung. Der Handschuh hat Bündchen in Signalfarbe für gute Sichtbarkeit und ist für den Umgang mit Lebensmitteln zugelassen. Die neue CRF® Omni Technologie enthält weder Stahl- noch Glasfasern, die die Haut reizen könnten. Die Handschuhe bleiben während der gesamten Arbeit weich und bequem. Hautfreundlich mit Derma-Test- und OEKO-TEX-Zertifikat.
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
TEGERA