

Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | TEFLEX |
Material Mantel | FEP |
Farbe Mantel | Transparent |
Innendurchmesser | 180 mm |
Schnurdicke | 5 mm |
Produkt | O-Ring |
Handelsmarke | Teflex® |
Material | FEP/FKM |
Farbe | Transparent Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 900553 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
100,50 €/ Stückexkl. MwSt
119,60 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026133,50 €/ Stückexkl. MwSt
158,87 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026