

Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | TEFLEX |
Farbe Mantel | Transparent |
Innendurchmesser | 75.79 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 234 |
Produkt | O-Ring |
Handelsmarke | Teflex® |
Material | FEP/FKM |
Farbe | Transparent Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 900553 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |