Eriks
TA

TA Regulierventil Serie: TA-NANO-PLUS HF Typ: 26361 Dynamisch Ametal/EPDM Modulierend KVS-Wert: 1.68m³/h Mit Messnippel PN25 Außengewinde (BSPP) DN20 (1")

  • ERIKS:14995369
  • Hersteller:322213-10220
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

83,61 €/ Stückexkl. MwSt

99,50 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
TA
Serie
TA-NANO-PLUS
Typ
26361
Material Gehäuse
Ametal
Nennweite
DN20 (1")
Anschluss
Außengewinde (BSPP)
Gewindenorm
ISO 228-1
Druckstufe Artikel
PN25
Einbaulänge
75 mm
Bedienung
Handrad
Betriebsgerät
Dynamisch
Art der Regelung
Modulierend
Thermostatisch
Nein
Verfahrweg
von 202 bis 1680 l/h
Anwendung
Zentralheizungswasser
KVS-Wert
1.68 m³/h
Kv-Wert
von 0.202 bis 1.68 m³/h
Mit Messnippel
Ja
Dichtung
EPDM
Material Kegel
Ametal
Material Spindel
Edelstahl
Material Spindeldichtung primär
EPDM
Material Deckeldichtung
EPDM
Material Bedienelement
PPS
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
120 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
6 bar
Min. Druckunterschied
0.3 bar
DN
DN20 (1")
H
72 mm
L
75 mm
Gewicht
0.51 kg