Eriks
TA

TA Regulierventil Serie: TA-COMPACT-P Typ: 26361 Dynamisch Offen-Schliessen KVS-Wert: 1.15m³/h PN16 Außengewinde (BSPP) 3/4" (20)

  • ERIKS:12712495
  • Hersteller:52 164-020
Image 1
Zur Liste hinzufügen

133,00 €/ Stückexkl. MwSt

158,27 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
TA
Serie
TA-COMPACT-P
Typ
26361
Material Gehäuse
Ametal
Nennweite
3/4" (20)
Anschluss
Außengewinde (BSPP)
Druckstufe Artikel
PN16
Betriebsgerät
Dynamisch
Art der Regelung
Offen-Schliessen
Verfahrweg
von 210 bis 1150 l/h
Anwendung
Zentralheizungswasser
KVS-Wert
1.15 m³/h
Kv-Wert
von 0.21 bis 1.15 m³/h
Mit Messnippel
Ja
Material Kegel
Messing
Material Spindel
Edelstahl
Material Spindeldichtung primär
EPDM
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
90 °C