Eriks
TA

TA Regulierventil Serie: STAD Typ: 26123N Statisch AMETAL/EPDM KVS-Wert: 8.43m³/h PN20 Innengewinde (BSPP) 1" (25)

  • ERIKS:13416286
  • Hersteller:52 851-225
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

177,30 €/ Stückexkl. MwSt

210,99 €inkl. MwSt

10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
TA
Serie
STAD
Typ
26123N
Material Gehäuse
AMETAL
Werkstoffqualität
Entzinkungsbeständiges Messing
Nennweite
1" (25)
Anschluss
Innengewinde (BSPP)
Druckstufe Artikel
PN20
Betriebsgerät
Statisch
Verfahrweg
von 580 bis 8430 l/h
Anwendung
Zentralheizungswasser
KVS-Wert
8.43 m³/h
Kv-Wert
von 0.58 bis 8.43 m³/h
Mit Messnippel
Ja
Dichtung
EPDM
Material Kegel
AMETAL
Material Spindel
AMETAL
Material Deckel
AMETAL
Material Nippel
AMETAL
Min. Dauertemperatur (Medium)
-20 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
120 °C
Mit Ablass
Ja
Mit Stellungsanzeige
Ja