Eriks
TA

TA Abscheider Luft Serie: ZIO Typ: 2850 Stahl Flansch DN125

  • ERIKS:12712037
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
TA
Serie
ZIO
Typ
2850
Typ Abscheider
Luft
Anwendung
Heizung
Material
Stahl
Nennweite
DN125
Anschluss
Flansch
Druckstufe Artikel
PN10
Durchlassfähigkeit
155 m³/h
Filterinhalt
27 l
Max. Dauertemperatur (Medium)
110 °C