Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST ValuGuide® Führungen VG-LSST200R-10

  • ERIKS:13674937
  • Hersteller:19062L
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
SYSTEM PLAST
Material
UHMWPE
Farbe
Weiss
Mit Befestigungsprofil
Ja
Material Profil
Edelstahl 304
Höhe
51 mm
Breite
22.5 mm