
34,51 €/ Meterexkl. MwSt
41,07 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 12Mindestbestellmenge: 12
Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | SYSTEM PLAST |
Material | UHMWPE |
Farbe | Weiss |
Mit Befestigungsprofil | Ja |
Material Profil | Stahl verzinkt |
Höhe | 31.75 mm |
Breite | 21 mm |