Produkte
Marken
Lösungen
Branchen
Knowledge Center
Über ERIKS
Kundenservice
DE - Deutsch
Startseite
TOPTRAC® Magnetkurve 90° Typ K...
SYSTEM PLAST TOPTRAC® Magnetkurve 90° Typ KC4 radius 500 Grundbreite 536mm TTM86-90-06B
ERIKS:
13681646
Hersteller:
AA2407883
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehen
Anmelden
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Spezifikationen
Dokumente
Marke
SYSTEM PLAST
Typ
KC4
Ausführung
Magnetisch
Anzahl der Spuren
6
Breite
536 mm
Radius
500 mm
Einfürlänge
100 mm
Teilung
85 mm
Winkel
90 °
Alle Varianten anzeigen
Anmelden