Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST TOPTRAC® Magnetkurve 90° Typ KB4 radius 500 Grundbreite 196mm TTM92-90-02B

  • ERIKS:13681600
  • Hersteller:AA2407839
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
SYSTEM PLAST
Typ
KB4
Ausführung
Magnetisch
Anzahl der Spuren
2
Breite
196 mm
Radius
500 mm
Einfürlänge
100 mm
Winkel
90 °