Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST TOPTRAC® Magnetkurve 90° Typ K21A radius 500 Grundbreite 129mm TTM21-90-01C

  • ERIKS:13681662
  • Hersteller:AA2410955
Image 1
Zur Liste hinzufügen

615,75 €/ Stückexkl. MwSt

732,74 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
SYSTEM PLAST
Typ
K21A
Ausführung
Magnetisch
Anzahl der Spuren
1
Breite
129 mm
Radius
500 mm
Einfürlänge
125 mm
Teilung
120 mm
Winkel
90 °