Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST TOPTRAC® Magnetkurve 90° Typ K10 radius 500 Grundbreite 110mm TTM61-90-01B

  • ERIKS:13681565
  • Hersteller:AA2407801
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
SYSTEM PLAST
Typ
K10
Ausführung
Magnetisch
Anzahl der Spuren
1
Breite
110 mm
Radius
500 mm
Einfürlänge
100 mm
Teilung
85 mm
Winkel
90 °