Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST TOPTRAC® Magnetkurve 45° Typ K10 radius 500 Grundbreite 450mm TTM61-45-05B

  • ERIKS:13681561
  • Hersteller:AA2407797
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
SYSTEM PLAST
Typ
K10
Ausführung
Magnetisch
Anzahl der Spuren
5
Breite
450 mm
Radius
500 mm
Einfürlänge
100 mm
Teilung
85 mm
Winkel
45 °