Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST TOPTRAC® Magnetkurve 30° Typ K80 radius 1000 Grundbreite 200mm TTM39-30-01B

  • ERIKS:13681699
  • Hersteller:AA2411242
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
SYSTEM PLAST
Typ
K80
Ausführung
Magnetisch
Anzahl der Spuren
1
Breite
200 mm
Radius
1000 mm
Einfürlänge
100 mm
Teilung
195 mm
Winkel
30 °