Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Standardmagnetkurve 90° Typ KC6 Radius 500 Grundbreite 355mm KMD85-90-04B

  • ERIKS:13682089
  • Hersteller:KMD859004B
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
SYSTEM PLAST
Typ
KC6
Ausführung
Magnetisch
Anzahl der Spuren
4
Breite
355 mm
Radius
500 mm
Einfürlänge
100 mm
Teilung
85 mm
Winkel
90 °