Produkte
Marken
Lösungen
Branchen
Knowledge Center
Über ERIKS
Kundenservice
DE - Deutsch
Startseite
Standardmagnetkurve 90° Typ K9...
SYSTEM PLAST Standardmagnetkurve 90° Typ K9 Radius 750 Grundbreite 110mm KMD62-90-01B
ERIKS:
13682026
Hersteller:
KMD629001B
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehen
Anmelden
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Spezifikationen
Dokumente
Marke
SYSTEM PLAST
Typ
K9
Ausführung
Magnetisch
Anzahl der Spuren
1
Breite
110 mm
Radius
750 mm
Einfürlänge
100 mm
Teilung
90 mm
Winkel
90 °
Alle Varianten anzeigen
Anmelden