Produkte
Marken
Lösungen
Branchen
Knowledge Center
Über ERIKS
Kundenservice
DE - Deutsch
Startseite
Standardmagnetkurve 90° Typ K8...
SYSTEM PLAST Standardmagnetkurve 90° Typ K85** Radius 750 Grundbreite 395mm KMD42-90-02B
ERIKS:
13681991
Hersteller:
KMD429002B
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehen
Anmelden
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Spezifikationen
Dokumente
Marke
SYSTEM PLAST
Typ
K85
Ausführung
Magnetisch
Anzahl der Spuren
2
Breite
395 mm
Radius
750 mm
Einfürlänge
100 mm
Teilung
195 mm
Winkel
90 °
Alle Varianten anzeigen
Anmelden