Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Standardmagnetkurve 90° Typ K4 Radius 500 Grundbreite 536mm KMD05-90-06B

  • ERIKS:13681869
  • Hersteller:10946925
Image 1
Zur Liste hinzufügen

3.238,52 €/ Stückexkl. MwSt

3.853,84 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
SYSTEM PLAST
Typ
K4
Ausführung
Magnetisch
Anzahl der Spuren
6
Breite
536 mm
Radius
500 mm
Einfürlänge
100 mm
Winkel
90 °