Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Standardmagnetkurve 90° Typ K27 Radius 610 Grundbreite 246mm KMD23-90-02A

  • ERIKS:13681912
  • Hersteller:KMD239002A
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
SYSTEM PLAST
Typ
K27
Ausführung
Magnetisch
Anzahl der Spuren
2
Breite
246 mm
Radius
610 mm
Einfürlänge
0 mm
Teilung
117 mm
Winkel
90 °