Produkte
Marken
Lösungen
Branchen
Knowledge Center
Über ERIKS
Kundenservice
DE - Deutsch
Startseite
Standardmagnetkurve 90° Typ K1...
SYSTEM PLAST Standardmagnetkurve 90° Typ K10** Radius 500 Grundbreite 450mm KMD61-90-05B
ERIKS:
13682020
Hersteller:
KMD619005B
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehen
Anmelden
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Spezifikationen
Dokumente
Marke
SYSTEM PLAST
Typ
K10
Ausführung
Magnetisch
Anzahl der Spuren
5
Breite
450 mm
Radius
500 mm
Einfürlänge
100 mm
Teilung
85 mm
Winkel
90 °
Alle Varianten anzeigen
Anmelden