Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Standardmagnetkurve 90° Typ K10** Radius 500 Grundbreite 195mm KMD61-90-02B

  • ERIKS:13682017
  • Hersteller:KMD619002B
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
SYSTEM PLAST
Typ
K10
Ausführung
Magnetisch
Anzahl der Spuren
2
Breite
195 mm
Radius
500 mm
Einfürlänge
100 mm
Teilung
85 mm
Winkel
90 °