Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Standardmagnetkurve 90° Typ K10** Radius 500 Grundbreite 110mm KMD61-90-01B

  • ERIKS:13682016
  • Hersteller:KMD619001B
Image 1
Zur Liste hinzufügen

525,86 €/ Stückexkl. MwSt

625,77 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
SYSTEM PLAST
Typ
K10
Ausführung
Magnetisch
Anzahl der Spuren
1
Breite
110 mm
Radius
500 mm
Einfürlänge
100 mm
Teilung
85 mm
Winkel
90 °