Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Standardmagnetkurve 45° Typ KC7** Radius 500 Grundbreite 525mm KMD84-45-06A

  • ERIKS:13682063
  • Hersteller:KMD844506A
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
SYSTEM PLAST
Typ
KC7
Ausführung
Magnetisch
Anzahl der Spuren
6
Breite
525 mm
Radius
500 mm
Einfürlänge
0 mm
Teilung
85 mm
Winkel
45 °