Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Standardmagnetkurve 45° Typ KB4 radius 500 Grundbreite 111mm KMD92-45-01B

  • ERIKS:13682158
  • Hersteller:KMD924501B
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
SYSTEM PLAST
Typ
KB4
Ausführung
Magnetisch
Anzahl der Spuren
1
Breite
111 mm
Radius
500 mm
Einfürlänge
100 mm
Winkel
45 °