Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Standardmagnetkurve 45° Typ KA7** Radius 500 Grundbreite 185mm KMD24-45-02A

  • ERIKS:13681918
  • Hersteller:KMD244502A
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
SYSTEM PLAST
Typ
KA7
Ausführung
Magnetisch
Anzahl der Spuren
2
Breite
185 mm
Radius
500 mm
Einfürlänge
0 mm
Winkel
45 °