Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Standardmagnetkurve 45° Typ K2 Radius 500 Grundbreite 550mm KMD02-45-06B

  • ERIKS:13681785
  • Hersteller:KMD024506B
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
SYSTEM PLAST
Typ
K2
Ausführung
Magnetisch
Anzahl der Spuren
6
Breite
550 mm
Radius
500 mm
Einfürlänge
100 mm
Teilung
90 mm
Winkel
45 °