Produkte
Marken
Lösungen
Branchen
Knowledge Center
Über ERIKS
Kundenservice
DE - Deutsch
Startseite
Standardmagnetkurve 45° Typ K2...
SYSTEM PLAST Standardmagnetkurve 45° Typ K2 Radius 500 Grundbreite 280mm KMD02-45-03B
ERIKS:
13681782
Hersteller:
KMD024503B
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehen
Anmelden
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Spezifikationen
Dokumente
Marke
SYSTEM PLAST
Typ
K2
Ausführung
Magnetisch
Anzahl der Spuren
3
Breite
280 mm
Radius
500 mm
Einfürlänge
100 mm
Teilung
90 mm
Winkel
45 °
Alle Varianten anzeigen
Anmelden