Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Standardmagnetkurve 30° Typ KC7** Radius 500 Grundbreite 270mm KMD84-30-03A

  • ERIKS:13682051
  • Hersteller:KMD843003A
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
SYSTEM PLAST
Typ
KC7
Ausführung
Magnetisch
Anzahl der Spuren
3
Breite
270 mm
Radius
500 mm
Einfürlänge
0 mm
Teilung
85 mm
Winkel
30 °