Produkte
Marken
Lösungen
Branchen
Knowledge Center
Über ERIKS
Kundenservice
DE - Deutsch
Startseite
Standardmagnetkurve 30° Typ KC...
SYSTEM PLAST Standardmagnetkurve 30° Typ KC4 Radius 500 Grundbreite 536mm KMD86-30-06B
ERIKS:
13682097
Hersteller:
KMD863006B
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehen
Anmelden
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Spezifikationen
Dokumente
Marke
SYSTEM PLAST
Typ
KC4
Ausführung
Magnetisch
Anzahl der Spuren
6
Breite
536 mm
Radius
500 mm
Einfürlänge
100 mm
Teilung
85 mm
Winkel
30 °
Alle Varianten anzeigen
Anmelden