Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Standardmagnetkurve 30° Typ KC27 Radius 610 Grundbreite 246mm KMD66-30-02B

  • ERIKS:13682031
  • Hersteller:KMD663002B
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
SYSTEM PLAST
Typ
KC27
Ausführung
Magnetisch
Anzahl der Spuren
2
Breite
246 mm
Radius
610 mm
Einfürlänge
100 mm
Teilung
117 mm
Winkel
30 °