Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Standardmagnetkurve 30° Typ KA7** Radius 500 Grundbreite 270mm KMD24-30-03A

  • ERIKS:13681915
  • Hersteller:KMD243003A
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
SYSTEM PLAST
Typ
KA7
Ausführung
Magnetisch
Anzahl der Spuren
3
Breite
270 mm
Radius
500 mm
Einfürlänge
0 mm
Winkel
30 °