Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Standardmagnetkurve 30° Typ K4 Radius 500 Grundbreite 196mm KMD05-30-02B

  • ERIKS:13681849
  • Hersteller:KMD053002B
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
SYSTEM PLAST
Typ
K4
Ausführung
Magnetisch
Anzahl der Spuren
2
Breite
196 mm
Radius
500 mm
Einfürlänge
100 mm
Winkel
30 °