Produkte
Marken
Lösungen
Branchen
Knowledge Center
Über ERIKS
Kundenservice
DE - Deutsch
Startseite
Standardmagnetkurve 30° Typ K2...
SYSTEM PLAST Standardmagnetkurve 30° Typ K21A Radius 500 Grundbreite 129mm KMD21-30-01C
ERIKS:
13681901
Hersteller:
KMD213001C
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehen
Anmelden
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Spezifikationen
Dokumente
Marke
SYSTEM PLAST
Typ
K21A
Ausführung
Magnetisch
Anzahl der Spuren
1
Breite
129 mm
Radius
500 mm
Einfürlänge
125 mm
Teilung
120 mm
Winkel
30 °
Alle Varianten anzeigen
Anmelden