Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Standardmagnetkurve 30° Typ K2 Radius 500 Grundbreite 370mm KMD02-30-04B

  • ERIKS:13681777
  • Hersteller:KMD023004B
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
SYSTEM PLAST
Typ
K2
Ausführung
Magnetisch
Anzahl der Spuren
4
Breite
370 mm
Radius
500 mm
Einfürlänge
100 mm
Teilung
90 mm
Winkel
30 °