Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Standardmagnetkurve 30° Typ K1 Radius 500 Grundbreite 189mm KMD01-30-02C

  • ERIKS:13681753
  • Hersteller:KMD013002C
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
SYSTEM PLAST
Typ
K1
Ausführung
Magnetisch
Anzahl der Spuren
2
Breite
189 mm
Radius
500 mm
Einfürlänge
125 mm
Teilung
89 mm
Winkel
30 °