26,13 €/ Stückexkl. MwSt
31,09 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | SYSTEM PLAST |
Typ | Return sprocket |
Teilung | 38.1 mm |
Teilung | 1.5 in |
Bohrung | 30 mm |
Anzahl Zähne | 10 |
Lochkreisdurchmesser | 123.3 |
Außendurchmesser | 122 mm |
Material | Polyamid mm |
Farbe | Schwarz |
Geeignet für | 828 - 877(TAB) - 878(TAB-VG-LBP) - 879 (M-TAB-LBP) - 880(M-TAB) - 8800P |