Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Spritzgegossene Kettenantriebsräder geteilt geteilt gleitend 2500-16S90M-DS

  • ERIKS:13681300
  • Hersteller:10927944
Image 1
Zur Liste hinzufügen

39,38 €/ Stückexkl. MwSt

46,86 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
SYSTEM PLAST
Typ
Drive sprocket
Teilung
38.1 mm
Teilung
1.5 in
Bohrung
90 mm
Anzahl Zähne
16
Ausführung
Gleitend
Lochkreisdurchmesser
260.4
Außendurchmesser
263.7 mm
Material
Acetal mm
Farbe
Grau
Geeignet für
2500RR