Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Spritzgegossene Kettenantriebsräder geteilt Festsitzend 881-21R25M-DS

  • ERIKS:13680675
  • Hersteller:10920314
Image 1
Zur Liste hinzufügen

31,76 €/ Stückexkl. MwSt

37,79 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
SYSTEM PLAST
Typ
Drive sprocket
Teilung
38.1 mm
Teilung
1.5 in
Bohrung
25 mm
Anzahl Zähne
21
Ausführung
Feste Passform
Lochkreisdurchmesser
129.26
Außendurchmesser
129 mm
Material
Polyamid mm
Farbe
Schwarz
Geeignet für
8810(TAB) - 881R TAB - 881MO VG