Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Kurvengängige Plattenkette mit Rollenkette und aufsteckbarem Gripper 1874TAB-K325GV

  • ERIKS:12662303
  • Hersteller:1874A-TAB-K325GV
Image 1
Zur Liste hinzufügen

418,86 €/ Meterexkl. MwSt

498,44 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
SYSTEM PLAST
Serie
1874
Typ
Sideflexing
Material
Metall
Teilung
19.05 mm
Teilung
0.75 in
Version
Gripper
Material Qualität
C45
Breite
82.5 mm
Bruchlast
27 N