Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Gleitleiste VG-U4045M-NS-20

  • ERIKS:13674985
  • Hersteller:19075NS
Image 1
Zur Liste hinzufügen

11,52 €/ Meterexkl. MwSt

13,71 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 30Mindestbestellmenge: 30

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
SYSTEM PLAST
Material
Nolu-S
Farbe
Grau
Höhe
9 mm
Breite
45 mm