Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Gleitleiste VG-U3041M-B-20

  • ERIKS:13674901
  • Hersteller:19045N
Image 1
Zur Liste hinzufügen

6,76 €/ Meterexkl. MwSt

8,04 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 30Mindestbestellmenge: 30

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
SYSTEM PLAST
Material
UHMWPE
Farbe
Schwarz
Höhe
9 mm
Breite
41 mm