Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Gleitleiste VG-P840M-NS-10

  • ERIKS:13674914
  • Hersteller:19053NS
Image 1
Zur Liste hinzufügen

15,45 €/ Meterexkl. MwSt

18,39 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 12Mindestbestellmenge: 12

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
SYSTEM PLAST
Material
Nolu-S
Farbe
Grau
Höhe
14 mm
Breite
50 mm