Produkte
Marken
Lösungen
Branchen
Knowledge Center
Über ERIKS
Kundenservice
DE - Deutsch
Startseite
Gleitleiste VG-P330CRM-SD-20
SYSTEM PLAST Gleitleiste VG-P330CRM-SD-20
ERIKS:
13674976
Hersteller:
19073AS
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehen
Anmelden
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Spezifikationen
Dokumente
Marke
SYSTEM PLAST
Material
UHMWPE
Farbe
Schwarz
Höhe
13 mm
Breite
30 mm
Alle Varianten anzeigen
Anmelden