Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Gleitleiste VG-P1040M-G-10

  • ERIKS:13675014
  • Hersteller:19081V
Image 1
Zur Liste hinzufügen

11,18 €/ Meterexkl. MwSt

13,30 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 12Mindestbestellmenge: 12

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
SYSTEM PLAST
Material
UHMWPE
Farbe
Grün
Höhe
16 mm
Breite
50 mm