Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Geteiltes Kettenrad mit quadratischer Bohrung gleitend 2500-10S65M-DMS

  • ERIKS:13679730
  • Hersteller:126026
Image 1
Zur Liste hinzufügen

93,33 €/ Stückexkl. MwSt

111,06 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
SYSTEM PLAST
Typ
Drive sprocket
Teilung
50.8 mm
Teilung
2 in
Bohrung
65 mm
Anzahl Zähne
10
Ausführung
Gleitend
Lochkreisdurchmesser
164.4
Außendurchmesser
165 mm
Material
Polyamid mm
Farbe
Weiss
Geeignet für
2500RR