Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Geradgängige Stahlkette Flat Top SS812-K400

  • ERIKS:12662039
  • Hersteller:SS812-K400
Image 1
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
SYSTEM PLAST
Serie
812
Typ
Straight running
Material
Metall
Teilung
38.1 mm
Teilung
1.5 in
Version
Flat-Top
Material Qualität
Standard
Breite
101.6 mm
Bruchlast
5.4 N