Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Geradgängige Kunststoffkette für hohe Belastungen mit einzelnem Scharnier und geräuscharmen Staurollen NGE8257LBP-K750

  • ERIKS:13675201
  • Hersteller:AA1100376
Image 1
Zur Liste hinzufügen

269,59 €/ Meterexkl. MwSt

320,82 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 1,524Mindestbestellmenge: 1,524

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
SYSTEM PLAST
Serie
8257
Typ
Straight running
Material
Thermoplast
Teilung
38.1 mm
Teilung
1.5 in
Version
LBP
Material Qualität
NGE
Breite
190.5 mm
Bruchlast
9000 N